SCHMACHTL - C-Schiene Trägerklammer, Stahl, feuerverzinkt, 3–30 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335100
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Klemmbereich - 0.12 .. 1.3 mm
Höhe Schiene - 21 .. 41 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292351003
Sonepar Artikelnummer
120280133
Hersteller Artikelnummer
335100
Hersteller Typ
5120
Hersteller Artikel Nr.:
335100
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Klemmbereich:
0.12 .. 1.3 mm
Höhe Schiene:
21 .. 41 mm
Schienenbreite:
39 .. 41 mm
Geeignet für Profilschienen (Strut):
Ja
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
U-förmiger Klemmbolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.160 kg


