SCHMACHTL - C-Schiene Typ E5, gelocht, Stahl, feuerverzinkt, 3.000 mm x 20 mm x 36 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335570
Länge - 3000 mm
Breite - 36 mm
Höhe - 20 mm
Profilform - C-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893002058
Sonepar Artikelnummer
120280075
Hersteller Artikelnummer
335570
Hersteller Typ
5109
Hersteller Artikel Nr.:
335570
Länge:
3000 mm
Breite:
36 mm
Höhe:
20 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Schlitzbreite:
14 mm
Materialstärke:
3 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Farbe:
Zink
Gewicht:
5 kg
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
50.370 kg


