SCHMACHTL - Caddy Federstahlklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170020
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8711893700244
Sonepar Artikelnummer
120146391
Hersteller Artikelnummer
170020
Hersteller Typ
4H24
Hersteller Artikel Nr.:
170020
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6.8
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
900 N
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
1.400 kg


