SCHMACHTL - Caddy Federstahlklammer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170030
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8711893700343
Sonepar Artikelnummer
120146392
Hersteller Artikelnummer
170030
Hersteller Typ
4H58
Hersteller Artikel Nr.:
170030
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6.8
Rohr-/Kabeldurchmesser:
0 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
900 N
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
1.400 kg


