Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Cat HP J-Haken, bandverzinkt, 100 mm Ø

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Cat HP J-Haken, bandverzinkt, 100 mm Ø

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181064

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 100

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893048841

Sonepar Artikelnummer

120371013

Hersteller Artikelnummer

181064

Hersteller Typ

CAT64HPE

Hersteller Artikel Nr.:

181064

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

100

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

grau

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

5.880 kg

Nicht kontinuierliche Kabelführungslösung mit einer breiten Basis und glatten abgeschrägten Kanten. Bietet optimale Unterstützung für Hochleistungsdatenkabel, einschließlich CAT7 und Glasfaserkabel. 100 mm (4″) Durchmesser.