Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Cat HP J-Haken, bandverzinkt, 2 Zoll Durchmesser

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Cat HP J-Haken, bandverzinkt, 2 Zoll Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181062

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 25

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893048827

Sonepar Artikelnummer

120371011

Hersteller Artikelnummer

181062

Hersteller Typ

CAT32HP

Hersteller Artikel Nr.:

181062

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

25

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

grau

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

6.250 kg

Kombiniert dieVersaMountTechnologie mitbreiterBasisundeinem großzügigen Biegeradiusfürkritische nicht durchgängigeTrägerlösung zurUnterstützung vonHochleistungsDatenkabeln undGlasfaserkabeln2Zoll50mmDurchmesser mit bandverzinkterOberfläche.