Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - CHN Kette, Stahl, verzinkt, 30 m, 300 N Last

kopierenkopieren
SCHMACHTL - CHN Kette, Stahl, verzinkt, 30 m, 300 N Last

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 385910

  • Ausführung - Gliederkette

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 30 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4018292859103

Sonepar Artikelnummer

120280129

Hersteller Artikelnummer

385910

Hersteller Typ

CHN15K

Hersteller Artikel Nr.:

385910

Ausführung:

Gliederkette

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Materialstärke:

2.5 mm

Farbe:

Zink

Herkunftsland:

RS

Zolltarifnummer:

73158900

Gewicht:

3.120 kg

Die perfekte Lösung zum Abhängen von Leuchten in verschiedenen Umgebungen. Die Kette entspricht der DIN 5685. Rundgliederkette, 24 mm lange Glieder, 4,5 mm Durchmesser für 300 N Traglast.