SCHMACHTL - Drehklipp mit 90° 6,4 mm Loch, 1,5 mm max. Flansch, 24 mm T-Raster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170230
Befestigungsart - klemmen
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 1 .. 1.5 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893702347
Sonepar Artikelnummer
120280124
Hersteller Artikelnummer
170230
Hersteller Typ
4G16H
Hersteller Artikel Nr.:
170230
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 1.5 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
0.500 kg


