SCHMACHTL - ECN Vierkantmutter für C- Schiene E5, Stahl, HD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 335150
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch) - 10
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893351538
Sonepar Artikelnummer
120280134
Hersteller Artikelnummer
335150
Hersteller Typ
5190
Hersteller Artikel Nr.:
335150
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewindemaß (metrisch):
10
Gewindeart:
metrisch
Mit Feder:
Nein
Schichtdicke Oberflächenschutz:
70 µm
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Mit Spannplatte:
Nein
Mit Sechskantmutter:
Nein
Mit Gewindeende:
Nein
Einklickbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181692
Gewicht:
2.850 kg


