SCHMACHTL - EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, 18–22 mm OD, 14–20mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179800
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893798036
Sonepar Artikelnummer
120280161
Hersteller Artikelnummer
179800
Hersteller Typ
8EM912-2
Hersteller Artikel Nr.:
179800
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 22 mm
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.150 kg


