SCHMACHTL - EM-M Flanschklipp mit Kabelschutzrohr/Rohr Schelle, 22–30 mm OD, 8–14 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179820
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893798234
Sonepar Artikelnummer
120280162
Hersteller Artikelnummer
179820
Hersteller Typ
12EM58-2
Hersteller Artikel Nr.:
179820
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22 .. 30 mm
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.350 kg


