SCHMACHTL - Flache Vierloch-T-Stück-Platte, Stahl, HD, 138 mm x 90 mm, M10 Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 313080
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - T-Verbinder
Winkel - 90 °
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893130805
Sonepar Artikelnummer
120280069
Hersteller Artikelnummer
313080
Hersteller Typ
ZE108
Hersteller Artikel Nr.:
313080
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
T-Verbinder
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
Ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
4
In der Schiene:
Nein
Auf der Schiene:
Ja
Herkunftsland:
RS
Zolltarifnummer:
83025000
Gewicht:
14.000 kg


