SCHMACHTL - Flanschkl. z. Aufschl., seitlich, Federst. nVent CADDY Armour, 2–3 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170010
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Kette
Geeignet für Flanschstärke - 2 .. 3 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893700145
Sonepar Artikelnummer
120280079
Hersteller Artikelnummer
170010
Hersteller Typ
2H4
Hersteller Artikel Nr.:
170010
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Kette
Geeignet für Flanschstärke:
2 .. 3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
0.800 kg


