Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Flanschkl. z. Aufschlagen, seitlich, S301, 8–14 mm Flansch

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Flanschkl. z. Aufschlagen, seitlich, S301, 8–14 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179620

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Kette

  • Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893796247

Sonepar Artikelnummer

120280152

Hersteller Artikelnummer

179620

Hersteller Typ

4H58-2

Hersteller Artikel Nr.:

179620

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Kette

Geeignet für Flanschstärke:

8 .. 14 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.400 kg

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung verschiedener Ketten- oder Drahtanwendungen an Stahlträgerelementen. Wird an 8–14 mm Flanschen befestigt, mit 7,1 mm Bohrung für den Befestigungspunkt für rostfreie Anwendungen.