SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 14–20 mm Fl. 11 mm Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171850
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893718546
Sonepar Artikelnummer
120280108
Hersteller Artikelnummer
171850
Hersteller Typ
EM912SM
Hersteller Artikel Nr.:
171850
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
3.700 kg


