SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 3–8 mm Fl. 11 mm Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170530
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893705348
Sonepar Artikelnummer
120280106
Hersteller Artikelnummer
170530
Hersteller Typ
EM24SM
Hersteller Artikel Nr.:
170530
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
2.600 kg


