SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, Federst. 8–14 mm Fl., 11 mm Schraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 172060
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893720648
Sonepar Artikelnummer
120280107
Hersteller Artikelnummer
172060
Hersteller Typ
EM58SM
Hersteller Artikel Nr.:
172060
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
3.000 kg


