SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, Federstahl, 14–20 mm Fl. M6 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170070
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8711893700749
Sonepar Artikelnummer
120280105
Hersteller Artikelnummer
170070
Hersteller Typ
EM912
Hersteller Artikel Nr.:
170070
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
14 .. 20 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
3.300 kg


