SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, Federstahl, 8–14 mm Fl. M6 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 170060
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Gewinde
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8711893700640
Sonepar Artikelnummer
120280104
Hersteller Artikelnummer
170060
Hersteller Typ
EM58
Hersteller Artikel Nr.:
170060
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
6
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
2.600 kg


