Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 8–14 mm Fl. M6 Gewinde

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Flanschklipp zum Aufschlagen, S301, 8–14 mm Fl. M6 Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 179730

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Gewinde

  • Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893797343

Sonepar Artikelnummer

120280157

Hersteller Artikelnummer

179730

Hersteller Typ

EM58-2

Hersteller Artikel Nr.:

179730

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Gewinde

Geeignet für Flanschstärke:

8 .. 14 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

6

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

2.600 kg

Befestigungselement zum Aufschlagen, zur Befestigung von Gerätedosen, Vorrichtungen und anderen Anwendungen an Trägerflanschen. Edelstahlbefestigung, wird an Flanschen von 8 bis 14 mm befestigt, Aufnahme von M6-Gewindestange.