SCHMACHTL - Flügelmutter für Drehklipps, M6 Loch, Gewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 171560
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893715644
Sonepar Artikelnummer
120280123
Hersteller Artikelnummer
171560
Hersteller Typ
6WN
Hersteller Artikel Nr.:
171560
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
6
Knebelmutter:
Nein
Gewindemaß (imperial):
1/4 Zoll
Breite:
33.7 mm
Höhe:
33.7 mm
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
0.500 kg


