SCHMACHTL - Gehäuseoberteil mit M40 Stutzen seitlich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 10734
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung - seitlich
Mit Kabelverschraubung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015573625679
Sonepar Artikelnummer
120779809
Hersteller Artikelnummer
10734
Hersteller Typ
72.250.1635.2
Hersteller Artikel Nr.:
10734
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Mit Kabelverschraubung:
Nein
Art der Verriegelung:
Querbügel
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Breite:
65 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
94 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Mit Klappdeckel:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 120 °C
EMV-Ausführung:
Nein
Korrosionsbeständig:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010


