SCHMACHTL - H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 18–22 mm OD, 14–20 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Zubehör - Ja
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893752045
Sonepar Artikelnummer
120280085
Hersteller Artikelnummer
175200
Hersteller Typ
8P912SM
Hersteller Artikel Nr.:
175200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Zubehör:
Ja
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
5
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
2.900 kg


