SCHMACHTL - H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 18–22 mm OD, 2–3 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175170
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 2 .. 3 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893751741
Sonepar Artikelnummer
120280082
Hersteller Artikelnummer
175170
Hersteller Typ
8P4SM
Hersteller Artikel Nr.:
175170
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
2 .. 3 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 22 mm
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.000 kg


