SCHMACHTL - H-PSM Flanschklipp mit Kabelschutzrohr Schelle, 18–22 mm OD, 3–8 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175180
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893751840
Sonepar Artikelnummer
120280083
Hersteller Artikelnummer
175180
Hersteller Typ
8P24SM
Hersteller Artikel Nr.:
175180
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 22 mm
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.600 kg


