Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 14–20 mm Flansch

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 14–20 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178540

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder

  • Geeignet für Flanschstärke - 14 .. 20 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893785449

Sonepar Artikelnummer

120971610

Hersteller Artikelnummer

178540

Hersteller Typ

4H912CT

Hersteller Artikel Nr.:

178540

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Kabelbinder

Geeignet für Flanschstärke:

14 .. 20 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Scharnier justierbar:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

2.400 kg

Federstahlbefestigung mit Kabelbindersockel zur Sicherung des Kabels parallel zum Trägerflansch. Montiert auf 12–20 mm Flansch, Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.