Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 3–8 mm Flansch

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Kabelbinderhalter mit Flanschklipp, 3–8 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 178520

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Kabelbinder

  • Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711893785241

Sonepar Artikelnummer

120280146

Hersteller Artikelnummer

178520

Hersteller Typ

4H24CT

Hersteller Artikel Nr.:

178520

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Kabelbinder

Geeignet für Flanschstärke:

3 .. 8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Scharnier justierbar:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.000 kg

Federstahlbefestigung mit Kabelbindersockel zur Sicherung des Kabels parallel zum Trägerflansch. Montiert auf 3–8 mm Flansch, Kabelbinder nicht im Lieferumfang enthalten.