Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Kabelhaltelasche mit 3–8 mm Flanschklipp

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Kabelhaltelasche mit 3–8 mm Flanschklipp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 171500

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893715040

Sonepar Artikelnummer

120280081

Hersteller Artikelnummer

171500

Hersteller Typ

4H24ST3

Hersteller Artikel Nr.:

171500

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

3 .. 8 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Ja

Scharnier justierbar:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

2.300 kg

Federstahlbefestigung mit Lasche zum Verlegen von Kabeln auf der Oberseite von I-Trägerflanschen. Für 3 bis 8 mm Flansche, die Haltelasche hält das Kabel auf der Trägerinnenseite, wodurch ein Kabelrinnensystem entsteht.