Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Kabelklipp, 4–7 mm Flansch, 15–18 mm

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Kabelklipp, 4–7 mm Flansch, 15–18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187580

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 4 .. 7 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893875843

Sonepar Artikelnummer

120280137

Hersteller Artikelnummer

187580

Hersteller Typ

47SC1518

Hersteller Artikel Nr.:

187580

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

4 .. 7 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

15 .. 18 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.600 kg

Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 15–18 mm Kabel für 4–7 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben.