Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Kabelklipp, 8–12 mm Flansch, 25–32 mm

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Kabelklipp, 8–12 mm Flansch, 25–32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187700

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 12 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711893877045

Sonepar Artikelnummer

120280143

Hersteller Artikelnummer

187700

Hersteller Typ

812SC2530

Hersteller Artikel Nr.:

187700

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

8 .. 12 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

25 .. 32 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

0.800 kg

Federstahlkabelklipp, der das Kabel oder das PVC-Kabelschutzrohr auf oder unter den Trägerflanschen trägt. 25–30 mm Kabel für 8–12 mm Flansch, zur Installation auf den Flansch aufschieben.