Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Kabelklippadapter, 13–20 mm Flansch

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Kabelklippadapter, 13–20 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160510

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - sonstige

  • Geeignet für Flanschstärke - 12 .. 20 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893605143

Sonepar Artikelnummer

120280073

Hersteller Artikelnummer

160510

Hersteller Typ

SCA

Hersteller Artikel Nr.:

160510

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

sonstige

Geeignet für Flanschstärke:

12 .. 20 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

1.700 kg

Federstahlkabelklippadapter, der die Verwendung von Kabelklipps an Flanschen von 12 bis 20 mm Dicke ermöglicht. Bis zu 3 Kabelklipps in verschiedenen Ausrichtungen befestigen.