SCHMACHTL - Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 18–22 mm Rohr, 8–14 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175190
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 8 .. 14 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893751949
Sonepar Artikelnummer
120280084
Hersteller Artikelnummer
175190
Hersteller Typ
8P58SM
Hersteller Artikel Nr.:
175190
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8 .. 14 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 22 mm
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
2.700 kg


