SCHMACHTL - Kabelschutzrohrklipp mit Flanschklipp, seitlich, 22–30 mm Rohr, 3–8 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 175220
Befestigungsart - Kantenclip
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 3 .. 8 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893752243
Sonepar Artikelnummer
120280087
Hersteller Artikelnummer
175220
Hersteller Typ
12P24SM
Hersteller Artikel Nr.:
175220
Befestigungsart:
Kantenclip
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
3 .. 8 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
22 .. 30 mm
Scharnierend:
Ja
Scharnier justierbar:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.700 kg


