SCHMACHTL - Kabelschutzrohrklipp mit Trägerklammer, 18–30mm 16 mm max. Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 160200
Befestigungsart - schrauben
Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke - 1 .. 16 mm
Werkstoff - Federstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711893602043
Sonepar Artikelnummer
120929738
Hersteller Artikelnummer
160200
Hersteller Typ
EBC812M
Hersteller Artikel Nr.:
160200
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 16 mm
Werkstoff:
Federstahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 .. 30 mm
Scharnierend:
Nein
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
3.900 kg


