SCHMACHTL - Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 17–30 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336110
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292361101
Sonepar Artikelnummer
120280126
Hersteller Artikelnummer
336110
Hersteller Typ
C30
Hersteller Artikel Nr.:
336110
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 30 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
16.500 kg


