SCHMACHTL - Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 30–44 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336120
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292361200
Sonepar Artikelnummer
120280127
Hersteller Artikelnummer
336120
Hersteller Typ
C45
Hersteller Artikel Nr.:
336120
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 45 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
10.000 kg


