SCHMACHTL - Multifunktions-C-Klammer, Stahl, feuerverzinkt, 4–20 mm Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336100
Ausführung - durchlaufend
Montage horizontal - Ja
Montage vertikal - Ja
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292361002
Sonepar Artikelnummer
120280125
Hersteller Artikelnummer
336100
Hersteller Typ
C20
Hersteller Artikel Nr.:
336100
Ausführung:
durchlaufend
Montage horizontal:
Ja
Montage vertikal:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Flanschstärke:
1 .. 20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Gewindeart:
metrisch
Bohrungsdurchmesser:
14 mm
Zulässige Nutzlast:
1100 N
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
11.300 kg


