Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - nVent CADDY Cat HP J-Haken-Stielverbindungselement

kopierenkopieren
SCHMACHTL - nVent CADDY Cat HP J-Haken-Stielverbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181069

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - Nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893048896

Sonepar Artikelnummer

120374946

Hersteller Artikelnummer

181069

Hersteller Typ

CATHPETM

Hersteller Artikel Nr.:

181069

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

grau

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

1.250 kg

Erfordert keine Schrauben, Nieten oder Spezialwerkzeuge zum Zusammenbau. Zur Steigerung der Steifigkeit und Stabilität besitzen J-Haken biegbare Verriegelungslaschen zur Verbindung mit nVent CADDY Cat HP Komponenten. Verbindung mit J-Haken in einer von mehreren Farboptionen zur Erleichterung der Identifizierung und Organisation der Kabelführung. Individuell angepasste J-Hakenkombinationen können leicht aus verschiedenen J-Hakengrößen, -farben und -konfigurationen zusammengebaut werden. nVent CADDY Cat HP Komponenten können einfach an nVent CADDY Cat HP J-Haken jeder Größe befestigt werden.