SCHMACHTL - Rohr/Kabelschelle, Stahl, 3/4? Rohr 20 mm nominal, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336320
Geeignet für Rohrdurchmesser - 26.9 .. 31.8 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292363204
Sonepar Artikelnummer
120280150
Hersteller Artikelnummer
336320
Hersteller Typ
CR28
Hersteller Artikel Nr.:
336320
Geeignet für Rohrdurchmesser:
26.9 .. 31.8 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Klemme
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
2.400 kg


