SCHMACHTL - Rohr-/Kabelschelle, Stahl, HD, 1 1/4´´ Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336340
Geeignet für Rohrdurchmesser - 40 .. 44.5 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292363402
Sonepar Artikelnummer
120280151
Hersteller Artikelnummer
336340
Hersteller Typ
CR42
Hersteller Artikel Nr.:
336340
Geeignet für Rohrdurchmesser:
40 .. 44.5 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Klemme
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.300 kg


