SCHMACHTL - Rohr-/Kabelschelle, Stahl, HD, 3/8´´ Rohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 336300
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 .. 20 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4018292363006
Sonepar Artikelnummer
120280148
Hersteller Artikelnummer
336300
Hersteller Typ
CR17
Hersteller Artikel Nr.:
336300
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 .. 20 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Klemme
Geeignet für Schutzschläuche:
Ja
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Mit Mauerdichtung:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269094
Gewicht:
3.400 kg


