Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - S-Haken, Stahl, verzinkt, 5 mm Durchmesser

kopierenkopieren
SCHMACHTL - S-Haken, Stahl, verzinkt, 5 mm Durchmesser

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 591590

  • Materialstärke - 5 mm

  • Länge - 45 mm

  • Spitzenform - stumpf/stumpf

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3479775915906

Sonepar Artikelnummer

120280128

Hersteller Artikelnummer

591590

Hersteller Typ

S50

Hersteller Artikel Nr.:

591590

Materialstärke:

5 mm

Länge:

45 mm

Spitzenform:

stumpf/stumpf

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.400 kg

S-förmiger Haken, Befestigungskette für eine breite Palette von CADDY-Befestigungen für die Abhängung von Leuchten, Schildern. Verzinkter Stahl, 5 mm Durchmesser.