Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - SC Snap Clip, 4–7 mm Flansch, 8–9 mm OD

kopierenkopieren
SCHMACHTL - SC Snap Clip, 4–7 mm Flansch, 8–9 mm OD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187520

  • Befestigungsart - Kantenclip

  • Anschlussart/-bauteil - Rohr/Kabel

  • Geeignet für Flanschstärke - 4 .. 7 mm

  • Werkstoff - Federstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711893875249

Sonepar Artikelnummer

120280135

Hersteller Artikelnummer

187520

Hersteller Typ

47SC89

Hersteller Artikel Nr.:

187520

Befestigungsart:

Kantenclip

Anschlussart/-bauteil:

Rohr/Kabel

Geeignet für Flanschstärke:

4 .. 7 mm

Werkstoff:

Federstahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohr-/Kabeldurchmesser:

8 .. 9 mm

Scharnierend:

Nein

Scharnier justierbar:

Nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.400 kg

Die clevere Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohren an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation.