Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Steckereinsatz 690/400V3x100A+690/400V/3x40A+400/230V6x16A

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Steckereinsatz 690/400V3x100A+690/400V/3x40A+400/230V6x16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10721

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573226746

Sonepar Artikelnummer

120779815

Hersteller Artikelnummer

10721

Hersteller Typ

72.203.1253.0

Hersteller Artikel Nr.:

10721

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

3

Bemessungsstrom In:

100 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 .. 25 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Umgebungstemperatur:

-40 .. 120 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 25 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

revos POWER 3-/3-/6-polig + PE, Steckereinsatz 690/400V3x100A + 690/400V/3x40A + 400/230V6x16A, Schraubanschluss