Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Steckereinsatz 690V/4x35A + 6x16A

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Steckereinsatz 690V/4x35A + 6x16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10730

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 35 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573226807

Sonepar Artikelnummer

120779813

Hersteller Artikelnummer

10730

Hersteller Typ

72.215.1053.0

Hersteller Artikel Nr.:

10730

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

35 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 .. 6 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Umgebungstemperatur:

-40 .. 120 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 6 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

Ja

Breite:

34 mm

Höhe:

34.3 mm

Tiefe:

83.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

revos POWER 4-/6-polig + PE, Steckereinsatz 690V/4x35A + 6x16A, Schraubanschluss