Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Steckereinsatz 690V400V/6x40A + 400V/230V//6x16A

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Steckereinsatz 690V400V/6x40A + 400V/230V//6x16A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10731

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 6

  • Bemessungsstrom In - 40 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015573226814

Sonepar Artikelnummer

120779807

Hersteller Artikelnummer

10731

Hersteller Typ

72.215.1253.0

Hersteller Artikel Nr.:

10731

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

6

Bemessungsstrom In:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1 .. 10 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Umgebungstemperatur:

-40 .. 120 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 120 °C

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1 .. 10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1 .. 10 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

Ja

Breite:

34 mm

Höhe:

34.3 mm

Tiefe:

83.6 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

revos POWER 6-/6-polig +PE, Steckereinsatz 690V400V/6x40A + 400V/230V//6x16A, Schraubanschluss