Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - System 3000 U-Schiene, 600 mm

kopierenkopieren
SCHMACHTL - System 3000 U-Schiene, 600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 570590

  • Länge - 600 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Profilform - U-Profil

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3479775705903

Sonepar Artikelnummer

120280131

Hersteller Artikelnummer

570590

Hersteller Typ

3004

Hersteller Artikel Nr.:

570590

Länge:

600 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

15 mm

Profilform:

U-Profil

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Schlitzbreite:

0 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

10.5 mm

Mit Zahnung:

Nein

Abbrechbar:

Nein

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

Farbe:

Zink

Gewicht:

0.57 kg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

14.250 kg

Medium-Duty-U-Schiene zur Verwendung mit Trägerklammern der Serie 3000.