SCHMACHTL - Trägerklammer für U-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 570500
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich - 1 .. 15 mm
Höhe Schiene - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3479775705002
Sonepar Artikelnummer
120280132
Hersteller Artikelnummer
570500
Hersteller Typ
3025
Hersteller Artikel Nr.:
570500
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Klemmbereich:
1 .. 15 mm
Höhe Schiene:
15 mm
Schienenbreite:
30 mm
Geeignet für Profilschienen (Strut):
Nein
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
U-förmiger Klemmbolzen:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.600 kg


