Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHMACHTL - Trägerklammer, M6-Gewinde, 16 mm max. Flansch

kopierenkopieren
SCHMACHTL - Trägerklammer, M6-Gewinde, 16 mm max. Flansch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170380

  • Ausführung - durchlaufend

  • Montage horizontal - Ja

  • Montage vertikal - Ja

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711893703849

Sonepar Artikelnummer

120280119

Hersteller Artikelnummer

170380

Hersteller Typ

EBC

Hersteller Artikel Nr.:

170380

Ausführung:

durchlaufend

Montage horizontal:

Ja

Montage vertikal:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Gewindemaß (metrisch):

6

Geeignet für Flanschstärke:

1 .. 16 mm

Werkstoffgüte:

Federstahl

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß Anschluss 2 (metrisch):

10

Bohrungsdurchmesser:

10.5 mm

Zulässige Nutzlast:

450 N

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73269094

Gewicht:

2.200 kg

Light-Duty-Trägerklammer zur Montage am oberen Trägerflansch mit Standardflanschbreiten, metrisch. Federstahl, CADDY Armour-beschichtet, M6-Gewinde und mit 10,5 mm Durchgangsloch für M10-Anbauteile, 16 mm Flansch max.