SCHMERSAL - ALUMINIUM GEHAEUSE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 890100341
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 1.170 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120888918
Hersteller Artikelnummer
890100341
Hersteller Typ
1121209/A 120
Hersteller Artikel Nr.:
890100341
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.170 kg
Robustes Aluminium-Gehäuse für Maschinenbau und Automatisierungstechnik 120 x 122 x 91 IP 66, Temperatureinsatzbereich -40°C bis +90°C, Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 7001


